Motion
03125366

Made in USA
03125366

Engrenage à émerillon externe 03125366 - 32 DP, 20 ° PA, 22 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674337
N° MFR03125366
Prix8.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125366

Engrenage à émerillon externe 03125366 - 32 DP, 20 ° PA, 22 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674337
N° MFR03125366

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    0.6880 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    22

Aperçu

Description du fabricant
03125366 03125366 32DP 22T 3/16BORE ICD