Motion
03125390

Made in USA
03125390

Engrenage à émerillon externe 03125390 - 32 DP, 20 ° PA, 28 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674340
N° MFR03125390
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125390

Engrenage à émerillon externe 03125390 - 32 DP, 20 ° PA, 28 dents, 3/16 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674340
N° MFR03125390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    0.8750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    28

Aperçu

Description du fabricant
03125390 03125390 32DP 28T 3/16BORE ICD