Motion
03125416

Made in USA
03125416

Engrenage à émerillon externe 03125416 - 32 DP, 20 ° PA, 32 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674342
N° MFR03125416
Prix16.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125416

Engrenage à émerillon externe 03125416 - 32 DP, 20 ° PA, 32 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674342
N° MFR03125416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    32

Aperçu

Description du fabricant
03125416 03125416 32DP 32T 3/16BORE ICD