Motion
03302734

Made in USA
03302734

Engrenage à émerillon externe 03302734 - 32 DP, 20 ° PA, 96 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674485
N° MFR03302734
Prix26.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302734

Engrenage à émerillon externe 03302734 - 32 DP, 20 ° PA, 96 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674485
N° MFR03302734

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    13/16 po
  • Diamètre du pas
    3.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    96

Aperçu

Description du fabricant
03302734 03302734 32DP 96T 5/16BORE ICD