Motion
03302791

Made in USA
03302791

Engrenage à émerillon externe 03302791 - 48 DP, 20 ° PA, 120 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674488
N° MFR03302791
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302791

Engrenage à émerillon externe 03302791 - 48 DP, 20 ° PA, 120 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674488
N° MFR03302791

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    120

Aperçu

Description du fabricant
03302791 03302791 48DP 120T 1/4BORE ICD