Motion
03304656

Made in USA
03304656

Engrenage à émerillon externe 03304656 - 48 DP, 20 ° PA, 33 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674522
N° MFR03304656
Prix3.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03304656

Engrenage à émerillon externe 03304656 - 48 DP, 20 ° PA, 33 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674522
N° MFR03304656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.6880 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    33

Aperçu

Description du fabricant
03304656 03304656 48DP 33T 3/16BORE ICD