Motion
03500147

Made in USA
03500147

Tige de meulage CBN d'épaisseur de tête de 0.157 po; tige de 1/8 po, qualité fine Diam, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674675
N° MFR03500147
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500147

Tige de meulage CBN d'épaisseur de tête de 0.157 po; tige de 1/8 po, qualité fine Diam, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674675
N° MFR03500147

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.079 po
  • Épaisseur de la tête
    0.157 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500147 03500147 .079 X.157 X 1/2 COARS
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.