Motion
03500196

Made in USA
03500196

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.109 po Diam x 0.157 po; tige 1/8 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674680
N° MFR03500196
Prix21.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500196

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.109 po Diam x 0.157 po; tige 1/8 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674680
N° MFR03500196

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.109 po
  • Épaisseur de la tête
    0.157 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500196 03500196 .109X .157 X 1/2 2902C
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.