Motion
03500246

Made in USA
03500246

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/8 po x 0.197 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674685
N° MFR03500246
Prix22.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500246

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/8 po x 0.197 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674685
N° MFR03500246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.130 po
  • Épaisseur de la tête
    0.197 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500246 03500246 .130 X.197 CBN COARSE
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.