Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.140 po
- Épaisseur de la tête0.197 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- GradeFine
- Numéro de grain120
Aperçu
- Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.