Motion
03500519

Made in USA
03500519

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 3/4 po Diam x 0.394 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674702
N° MFR03500519
Prix87.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500519

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 3/4 po Diam x 0.394 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674702
N° MFR03500519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.730 po
  • Épaisseur de la tête
    0.394 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500519 03500519 .730 X .394 2917 COARS
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.