Motion
03693306

Made in USA
03693306

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1/2-20 UNF de 1 po de diamètre extérieur, 3/8 po d’épaisseur, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675211
N° MFR03693306
Prix66.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03693306

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1/2-20 UNF de 1 po de diamètre extérieur, 3/8 po d’épaisseur, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675211
N° MFR03693306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03693306 03693306 1/2-20 NF D.E. 1 po É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.