Motion
03702602

Made in USA
03702602

Filetage 5/16-18 , longueur sous la tête de 4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11675240
N° MFR03702602
Prix2.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03702602

Filetage 5/16-18 , longueur sous la tête de 4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11675240
N° MFR03702602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade B7
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03702602 03702602 5/16-18 X 4" A193 B7 H
  • L’acier allié est une matrice composée de deux éléments en alliage ou plus. Il résiste à la chaleur et à la corrosion.