Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre0.6250 po
- Diamètre du filament0.0050 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.2080 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieDouble spirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.