Motion
03715521

Made in USA
03715521

Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 1 po - spirale simple, diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.248 po
N° D’ARTICLE MI11675312
N° MFR03715521
Prix3.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715521

Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 1 po - spirale simple, diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.248 po
N° D’ARTICLE MI11675312
N° MFR03715521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.248 po

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03715521 03715521 1 POX1 PO LAITON TWR.WR.PWR.PWR.
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.