Motion
03717386

Made in USA
03717386

03717386 03717386 POUR TROU DIA 0,189 PO SS
N° D’ARTICLE MI11675385
N° MFR03717386
Prix4.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717386

03717386 03717386 POUR TROU DIA 0,189 PO SS
N° D’ARTICLE MI11675385
N° MFR03717386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.189 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.1875 po
  • Diamètre du filament
    0.0030 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0730 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03717386 03717386 POUR TROU DIA 0,189 PO SS
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.