Motion
03717592

Made in USA
03717592

Brosse à tube en nylon hélicoïdal Diam 7/32 po - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11675406
N° MFR03717592
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717592

Brosse à tube en nylon hélicoïdal Diam 7/32 po - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11675406
N° MFR03717592
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    7/32 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.110 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Silicate d’alumine
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
03717592 03717592 POUR TROU DIA 0,2185 PO NY
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif