Motion
03717659

Made in USA
03717659

Brosse hélicoïdale en tube de nylon 2.5mm Diam - Filament Diam 0.008 po, longueur de brosse 3/4 po, OAL 4 po, tige en acier inoxydable Diam 0.043 po
N° D’ARTICLE MI11675412
N° MFR03717659
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717659

Brosse hélicoïdale en tube de nylon 2.5mm Diam - Filament Diam 0.008 po, longueur de brosse 3/4 po, OAL 4 po, tige en acier inoxydable Diam 0.043 po
N° D’ARTICLE MI11675412
N° MFR03717659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2.5 mm
  • Longueur de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.043 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Silicate d’alumine
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
03717659 03717659 POUR LA DIAPO DU TROU. 2.5 MM N
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.