Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse5.0 mm
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige0.085 po
Détails
- Matériau abrasifSilicate d’alumine
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageNylon
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
Aperçu
- Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
- Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.