Motion
03815966

Made in USA
03815966

3/8-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11675451
N° MFR03815966
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03815966

3/8-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade L9 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11675451
N° MFR03815966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade L9
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03815966 03815966 3/8-24 X 2-1/4 ZINC-DI
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.