Motion
04034583

Made in USA
04034583

Engrenage à émerillon externe 04034583 - 32 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675570
N° MFR04034583
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034583

Engrenage à émerillon externe 04034583 - 32 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675570
N° MFR04034583
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.0620 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34

Aperçu

Description du fabricant
04034583 04034583 32DP 34T 1/4B MTL INS