Motion
04034591

Made in USA
04034591

Engrenage à émerillon externe 04034591 - 32 DP, 20 ° PA, 36 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675571
N° MFR04034591
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034591

Engrenage à émerillon externe 04034591 - 32 DP, 20 ° PA, 36 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675571
N° MFR04034591

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.1250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    36

Aperçu

Description du fabricant
04034591 04034591 32DP 36T 1/4B MTL INS