Motion
04034625

Made in USA
04034625

Engrenage à émerillon externe 04034625 - 32 DP, 20 ° PA, 42 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675573
N° MFR04034625
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034625

Engrenage à émerillon externe 04034625 - 32 DP, 20 ° PA, 42 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675573
N° MFR04034625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.3120 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    42

Aperçu

Description du fabricant
04034625 04034625 32DP 42T 1/4B MTL INS