Motion
04034708

Made in USA
04034708

Engrenage à émerillon externe 04034708 - 32 DP, 20 ° PA, 72 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675579
N° MFR04034708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034708

Engrenage à émerillon externe 04034708 - 32 DP, 20 ° PA, 72 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675579
N° MFR04034708
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    13/16 po
  • Diamètre du pas
    2.2500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    72

Aperçu

Description du fabricant
04034708 04034708 32DP 72T 5/16B MTL INS