Motion
04034716

Made in USA
04034716

Engrenage à émerillon externe 04034716 - 32 DP, 20 ° PA, 80 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675580
N° MFR04034716
Prix34.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034716

Engrenage à émerillon externe 04034716 - 32 DP, 20 ° PA, 80 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675580
N° MFR04034716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    13/16 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    80

Aperçu

Description du fabricant
04034716 04034716 32DP 80T 5/16B MTL INS