Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6400 po
- Diamètre extérieur1.1930 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.0930 po
Détails
- CouleurHavane clair/Vert
- MatérielFibre de verre
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.