Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2010 po
- Diamètre extérieur0.4600 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- CouleurGris foncé
- MatérielNylon
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.