Motion
04248332

Made in USA
04248332

Barre d’alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 3/4 po Min Diam de 0.55 po - Profondeur maximale de 3 po, OAL de 5 po, utilisation avec inserts TPEE 730
N° D’ARTICLE MI11676130
N° MFR04248332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04248332

Barre d’alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 3/4 po Min Diam de 0.55 po - Profondeur maximale de 3 po, OAL de 5 po, utilisation avec inserts TPEE 730
N° D’ARTICLE MI11676130
N° MFR04248332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5500 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po

Détails

  • Manipulation
    Droitier
  • Insérer comp
    TPEE 730
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Matériel pour porte-outils
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
04248332 04248332 A-500L .750 X 5 INDEXA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse en raison de sa dureté élevée et de sa flexion minimale.