Motion
04260535

Made in USA
04260535

Engrenage à émerillon externe 04260535 - 48 DP, 20 ° PA, 38 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676167
N° MFR04260535
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04260535

Engrenage à émerillon externe 04260535 - 48 DP, 20 ° PA, 38 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676167
N° MFR04260535

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.7920 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    38

Aperçu

Description du fabricant
04260535 04260535 48DP 38T 3/16B MTL INS