Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Taille du filetage#5-40
Details
- Revêtement de finitionFini à l’huile
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
04352803 04352803 5-40 NC FINI HUILE 2'
- L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
- Il est couramment utilisé pour des applications générales.