Motion
04355871

Made in USA
04355871

2° Alésoir à petite extrémité de 3/16 po, LOC de 3/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 2-1/2 po, Alésoir à tige de 3/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676320
N° MFR04355871
Prix63.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04355871

2° Alésoir à petite extrémité de 3/16 po, LOC de 3/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 2-1/2 po, Alésoir à tige de 3/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676320
N° MFR04355871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Rayon du nez
    3/32 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    2.00

Aperçu

Description du fabricant
04355871 04355871 2D 3/32R X3/8X3/4X2.5
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.