Motion
04480729

Made in USA
04480729

Taille 2 x 1-1/2 po, classe 125, raccord réducteur de tuyau en fonte noire; 175 psi, raccordement d’extrémité FPT
N° D’ARTICLE MI11676430
N° MFR04480729
Prix91.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04480729

Taille 2 x 1-1/2 po, classe 125, raccord réducteur de tuyau en fonte noire; 175 psi, raccordement d’extrémité FPT
N° D’ARTICLE MI11676430
N° MFR04480729

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 x 1-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    FPT
  • Matériel
    Fonte
  • Plage de pression
    125-175 psi
  • Style
    125
  • Type
    Raccord de réduction

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRATEUR NOIR 04480729 04480729 2X1-1/2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif