Motion
4560314
Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau en microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11676473
N° MFR4560314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau en microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11676473
N° MFR4560314
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    11-1/2 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1000
  • Matériau du filtre
    Microfibre de verre
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    2 po
  • Matériau du cadre
    Plastique
  • Résistance initiale à pi/min
    0.34 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Microfibre de verre
  • MERV
    13
  • Profondeur totale nominale
    12 po
  • Efficacité de la capture des particules
    85
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
04560314 04560314 12X24X12 FP85 % VBANK M
  • Mini plis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif