Motion
05134101

Made in USA
05134101

Tuyau 1-1/4 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 370 lb/po2 max., DI 1.36 po x DE 1.66 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677080
N° MFR05134101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05134101

Tuyau 1-1/4 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 370 lb/po2 max., DI 1.36 po x DE 1.66 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677080
N° MFR05134101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.3600 po
  • Diamètre extérieur
    1.6600 po
  • Taille du tuyau
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pression de service maximale
    370 psi
  • Horaire
    40
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
PVC BLANC 05134101 05134101 1-1/4 po X 5FT po