Motion
05134168

Made in USA
05134168

Tuyau 8 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 160 lb/po2 max., DI 7.94 po x DE 8-5/8 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677086
N° MFR05134168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05134168

Tuyau 8 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 160 lb/po2 max., DI 7.94 po x DE 8-5/8 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677086
N° MFR05134168
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    7.9400 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Taille du tuyau
    8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pression de service maximale
    160 psi
  • Horaire
    40
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
05134168 05134168 8" X 5FT WHITE PVC SCH