Motion
05389887

Made in USA
05389887

8-3/16" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11677487
N° MFR05389887
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05389887

8-3/16" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11677487
N° MFR05389887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    2.1870 po
  • Longueur totale
    8.1870 po
  • Largeur totale
    0.0950 po
  • Résistance à la traction
    18 lb
  • Épaisseur
    0.0420 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
05389887 05389887 8 PO 18LB NATUREL 100/PAQUET
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.