Motion
05401435

Made in USA
05401435

Vis n° 2 , rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.099" DI x 1/4" DE, 0.032" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677498
N° MFR05401435
Prix47.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401435

Vis n° 2 , rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.099" DI x 1/4" DE, 0.032" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677498
N° MFR05401435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0990 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1010 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.2450 po~
  • Taille de la vis
    #2
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Fixation standard
    AN960
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    AN960
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.020 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401435 05401435 .101ID .028THK(500PK)
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.