Motion
05408950

Made in USA
05408950

Épaisseur de 0.007 po, intérieur de 1-1/8 po x diamètre extérieur de 1-5/8 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677723
N° MFR05408950
Prix23.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05408950

Épaisseur de 0.007 po, intérieur de 1-1/8 po x diamètre extérieur de 1-5/8 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677723
N° MFR05408950

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Épaisseur
    0.0070 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0007 à 0.0007 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05408950 05408950 .007T 1.125 ID 10PK ST
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.