Motion
05800263

Made in USA
05800263

0.005 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677975
N° MFR05800263
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800263

0.005 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677975
N° MFR05800263

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05800263 05800263 0.005T 0.625 DE 10PK 3
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.