Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3280 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.3330 po
- Diamètre extérieur0.5690 po
- Plage de diamètres extérieurs0.5590 po~
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.0630 po
Détails
- Fixation standardMIL-I-24768/13 FBE
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielPhénolique
- Qualité du matérielLE
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Phenolic est léger, solide et durable. Il est utilisé pour ses propriétés isolantes thermiques et électriques pour sceller et sécuriser les composants électroniques.