Motion
06052245

Made in USA
06052245

Tige filetée en acier inoxydable 3/4-10 x 3 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11678684
N° MFR06052245
Prix62.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06052245

Tige filetée en acier inoxydable 3/4-10 x 3 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11678684
N° MFR06052245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 06052245 06052245 3/4-10X3 PI 304SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.