Motion
06056600

Made in USA
06056600

Tige filetée en acier inoxydable 5/8-18 x 3 pi - Filetage à droite, UNF
N° D’ARTICLE MI11678705
N° MFR06056600
Prix41.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06056600

Tige filetée en acier inoxydable 5/8-18 x 3 pi - Filetage à droite, UNF
N° D’ARTICLE MI11678705
N° MFR06056600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    304 (18-8)
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 06056600 06056600 5/8-18X3 PI 304SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.