Motion
06060214

Made in USA
06060214

Keystock - Key Stock, 0.1250 in Thickness, 0.2500 in Width, 36 in Length, Tool Steel Material, Mill Finish
N° D’ARTICLE MI11678729
N° MFR06060214
Prix29.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06060214

Keystock - Key Stock, 0.1250 in Thickness, 0.2500 in Width, 36 in Length, Tool Steel Material, Mill Finish
N° D’ARTICLE MI11678729
N° MFR06060214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    0.1250 po
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Finition
    Usine
  • Revêtement de finition
    Usine
  • Tolérance en hauteur
    ±0.0005 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Tolérance carrée
    ± 0.0010 po
  • Type
    Stock clé

Aperçu

Description du fabricant
06060214 06060214 1/8 x 1/4 x 36 poTOOLSTL