Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée3/8 po
- Diamètre du trou de montage0.2000
- Distance entre le centre et la sortie1.50
- Taille de la sortie1/8 po
- Hauteur totale1.25 po
- Longueur totale10.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesPression nominale d'air : 1000 PSI; Pression nominale hydraulique : 3000 PSI
- Matériau du corpsAluminium anodisé noir
- Nombre de ports d’entrée2
- Nombre de ports de sortie7