Motion
06430748

Made in USA
06430748

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 1/4 po - 8-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679191
N° MFR06430748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06430748

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 1/4 po - 8-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679191
N° MFR06430748

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000
  • Distance entre le centre et la sortie
    1.00
  • Taille de la sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale d'air : 1000 PSI; Pression nominale hydraulique : 3000 PSI
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé noir
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    8

Aperçu

Description du fabricant
06430748 06430748 8PRT90 1/4X1/2X8.75LNG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté