Motion
06813612

Made in USA
06813612

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.0000 po Longueur libre, 11.9900 lb/po Taux de ressort, 3.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.7600 lb
N° D’ARTICLE MI11679499
N° MFR06813612
Prix 14.98 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813612

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.0000 po Longueur libre, 11.9900 lb/po Taux de ressort, 3.6100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.7600 lb
N° D’ARTICLE MI11679499
N° MFR06813612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 14.98 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    3.6100 po
  • Charge de travail maximale
    4.7600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.9200
  • Taux de ressort
    11.9900 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813612 06813612 1/8X.023X1 PKG 10 MUSI