Motion
06813745

Made in USA
06813745

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 3.7200 lb/po Taux de ressort, 2.0300 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.6200 lb
N° D’ARTICLE MI11679510
N° MFR06813745
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813745

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.5000 po Longueur libre, 3.7200 lb/po Taux de ressort, 2.0300 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 4.6200 lb
N° D’ARTICLE MI11679510
N° MFR06813745
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    2.0300 po
  • Charge de travail maximale
    4.6200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.8000
  • Taux de ressort
    3.7200 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813745 06813745 3/16X.026X1-1/2 PKG 10