Motion
06814610

Made in USA
06814610

Ressort de rallonge - 0.5000 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 2.4400 lb/po Taux de ressort, 2.9800 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 9.0600 lb
N° D’ARTICLE MI11679587
N° MFR06814610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814610

Ressort de rallonge - 0.5000 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 2.4400 lb/po Taux de ressort, 2.9800 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 9.0600 lb
N° D’ARTICLE MI11679587
N° MFR06814610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    2.9800 po
  • Charge de travail maximale
    9.0600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.2500
  • Taux de ressort
    2.4400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814610 06814610 1/2X.047X2 -1/2 PKG 10