Motion
06847545

Made in USA
06847545

1/2-13 Interne, 5/8-18 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 19/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679674
N° MFR06847545
Prix12.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847545

1/2-13 Interne, 5/8-18 Externe, UNC, Longueur d’insertion de 19/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679674
N° MFR06847545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    5/8-18
  • Insérer la longueur
    19/32 po
  • Taille du filetage interne
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06847545 06847545 INOXYDABLE ST. 1/2 X 13
  • L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.