Motion
06849608

Made in USA
06849608

44 Inserts, 3/8-16, 1-8 UNC Kit de réparation de filetage pour insert fileté en acier
N° D’ARTICLE MI11679697
N° MFR06849608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849608

44 Inserts, 3/8-16, 1-8 UNC Kit de réparation de filetage pour insert fileté en acier
N° D’ARTICLE MI11679697
N° MFR06849608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/8-16 po, 7/16-14 po, 1/2-13 po, 9/16-12 po, 3/4-10 po, 7/8-9 po, 1-8 po
  • Insérer la taille du filetage
    3/8-16 po; 1-8 po
  • Taille maximale du filetage interne
    3/4 po
  • Diamètre nominal maximal
    3/4 po
  • Taille minimale du filetage interne
    No 10 dans
  • Diamètre nominal minimum
    No 12 dans

Détails

  • Comprend une perceuse
    Pas de perçage inclus
  • Comprend l’outil d’installation
    Aucun outil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    NonAppuyéInclus
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de trousse
    Insertion filetée
  • Nombre d’insertions
    44
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 06849608 06849608 10/24-3/4-10 RE-NU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif